EVERNEW(エバニュー) EVERNEW(エバニュー)の 塗装・養生・内装用品 EVERNEW(エバニュー)の マスカー/養生シート・養生ボード EVERNEW(エバニュー)の 養生ネット/飛散防止ネット 防球ネットDX EKCシリーズ 防球ネットDX EKCシリーズ 注文コード パイプ径4.86cmのDX。3m×2mのキャスター付。 仕様●幅300cm×奥行100cm×高さ205cm、パイプ:直径4.86cm、キャスター:直径10cm(2個はストッパー付)●重量:37kg●材質:フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン440T/60●一本物土台フレーム●カラー:グリーン●工具組立●1H/2人●日本製 アズワン品番65-9687-65 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EKC168 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66522927 EKC168 ¥88,900 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 養生くん 友屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付400g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 税込¥50,578~ ¥45,980~ 下敷テープ FUJIKO 巾25mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,118~ ¥9,198~ 養生カバー L型 アイネット 税込¥329~ ¥299~ PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 税込¥54,563~ ¥49,603~ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ダークウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ コロバンマット 仙台銘板 税込¥8,798~ ¥7,998~ SPシート コロナ ダブル 大塚刷毛製造 税込¥1,758~ ¥1,598~ マットホルダー アラオ 税込¥28,578~ ¥25,980~ クリアプラダン Bulls(ブルズ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ SPシート コロナ シングル 大塚刷毛製造 税込¥1,538~ ¥1,398~ アルミマスカーカッター ケーイング 税込¥4,068~ ¥3,698~ プラスチックダンボール”ミナダン養生シート” ミナ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネット養生ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります 飛散防止ネット 養生ネット オーダー養生ネット 蚊帳 シェアする マイページ 最近見た商品