シングルマグカップ 300ml
アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-26
内容量1個
アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください