電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 - Lumberg Automation
仕様●定格電流:16 A, 6A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:2P+E●定格電圧:230 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2699アズワン品番65-7677-53内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666423296181 STAS 200 V0 grau
122,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする