基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入

基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9394 アズワン品番65-7739-57 内容量1袋(40個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66658255 691336500012
50,900
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする