モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ

モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ アズワン

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:

仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-66 内容量1箱(40本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66664458 EA628WX-4
530
529
582 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする