電工ポケット スタンダードタイプ グリーン

電工ポケット スタンダードタイプ グリーン マーベル

WAIST GEAR α-シリーズ

仕様●収納:電工ポケット●サイズ:200×210mm●色:グリーン アズワン品番67-0434-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66692144 MDP-90AG
3,870
3,690
4,059 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする