トーヨーオートポンプ MGシリーズ

トーヨーオートポンプ MGシリーズ 三宅化学

灯油が満タンで自動停止します。
特許取得済「マグネットホルダー」で簡単装着できます。

仕様●吐出量(L/min):9●全長(mm):700●タイプ:自動停止・タンク固定式・マグネットホルダー●摘要:ポリ缶用●電源:単3アルカリ乾電池×2本(別売)●マグネットホルダー仕様●材質/仕上:ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)●原産国:中国●コード番号:252-8447 アズワン品番67-2347-45 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66718534 MG-L20
1,797
1,790
1,969 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする