仮枠袋SRBF-5

仮枠袋SRBF-5 高儀

侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。
牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。

仕様●形状:仮枠袋●色:オリジナル炭黒●幅(mm):290●奥行(mm):50●高さ(mm):390●材質/仕上:本革・カシメ部:スチール●原産国:中国●コード番号:388-5061 アズワン品番67-2245-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66723906 806024105
11,150
10,900
11,990 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする