基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入

基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-TR●コード番号:227-1090 アズワン品番65-7617-05 内容量1セット(1750個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66726460 CLT-102-02-G-D-TR
353,000
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする