モジュラーコネクタ 851 シリーズ メス 6極

モジュラーコネクタ 851 シリーズ メス 6極 SOURIAU

Souriau 851 シリーズのオスプラグには、バックシェルが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事

仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2749 アズワン品番65-7509-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66739884 85106RC106P50
13,000
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする