ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 20A 250 V

ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 20A 250 V フエニックス・コンタクト

Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック10 ポジションでポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等

仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:20A●シリーズ:HC-EVO●定格電圧:250 V●シリーズ番号:HC-EVO●コード番号:201-6761 アズワン品番65-7739-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66747067 1411357
22,500
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする