DC36.0V/20mm ハンマードリル 集塵/充電式

DC36.0V/20mm ハンマードリル 集塵/充電式 アズワン

ビットは別売です。
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現しました。
RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)
穴あけ深さ

仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/4.3~20mm 鉄工/13mm 木工/32mm コアビット/25~50mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)工具本体により自動切替●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:493×90×314(H)mm(集じんシステムバッテリー装着時)●重量:5.5kg(集じんシステム・バッテリー装着時)●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー●無段変速●正逆転可能●スリップクラッチ付●ブレーキ付●ライト付●高性能HEPAフィルタ 高性能HEPAフィルタを使用することで、クリーンな排気を実現●マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現 アズワン品番65-9284-94 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66755948 EA810DN-13A
110,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする