植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ

植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ CCS(シーシーエス)

空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。
温室内の補光用としても使用できます。

仕様●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):700(白/350+白/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:白●重量:0.9kg●発光色:白+白 アズワン品番65-9038-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66760060 ISL-150X150-H3WW-SN
168,000
159,000
174,900 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする