マイクロスイッチ ショートレバー はんだ 1箱 1000個入
Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ
仕様●アクチュエータタイプ:ショートレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6080
アズワン品番65-7807-71
内容量1箱(1000個)