双輪キャスター Φ50 自在 プレート式
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-8879-64
車輪タイプ双輪
内容量1個