端子 SKT PV-FT-CCFシリーズ 圧着 1袋 1000個入

端子 SKT PV-FT-CCFシリーズ 圧着 1袋 1000個入 フエニックス・コンタクト

仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5107 アズワン品番65-7782-40 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66799497 1704930
316,000
309,800
340,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする