モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 3極
Souriau 851 シリーズのメスプラグには、バックシェルが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2751
アズワン品番65-7542-75
内容量1個