IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入
Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398
アズワン品番65-7617-11
内容量1袋(2個)
商品豆知識