Type-Cハブ(タブレット充電用/黒 USB EA764ADシリーズ

Type-Cハブ(タブレット充電用/黒 USB EA764ADシリーズ アズワン

Android・Windowsタブレットスマートフォンについて:※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
iPad・iPhone・iPod touchについて:※iPad・iPhone・iPod touchは複

仕様●おすすめケーブル:iPhone/iPad・・・ライトニング Type-Cケーブル(KB-IPLC10W)android・・・USB2.0 Type-Cケーブル(KU-CC05)●インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準処(USB Ver.1.1上位交換)●コネクタ形状:USB Type-Cコネクタ メス×12(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)●サイズ:W268×D102×H40mm(本体のみ)W254×D115×H47mm(ACアダプタ)●ポート数:12ポート●過電流保護機能:内蔵●重量:約1070g●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー●備考:過電流保護機能内蔵●付属品:ACアダプタ(DC12V 24A)×1、USB2.0 C-Cケーブル(約1.8m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16個 アズワン品番65-9280-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66824688 EA764AD-56
134,000
133,000
146,300 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする