基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 925個入
2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0433
アズワン品番65-7559-19
内容量1セット(925個)
商品豆知識