ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列
Samtec FTSH-103-04-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0050
アズワン品番65-7679-03
内容量1個
商品豆知識