マスクロンテープ 緑 MRシリーズ

マスクロンテープ 緑 MRシリーズ ホリコー

手で切れます。
幅50mm~300mmまでサイズ展開があります。
鉄骨塗装、舗装養生(道路舗装工事の際、溝蓋・マンホールなどの養生)、イベント・特設会場の養生などに。

仕様●色:緑●幅(mm):85●長さ(m):25●厚さ(mm):0.15●粘着力:3.60N/10mm●原産国:日本●コード番号:381-8092 アズワン品番67-2235-36 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66866207 MR85G
971
929
1,022 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする