曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入 - SAMTEC

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-7997アズワン品番65-7655-49内容量1セット(175個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66867065ERM8-005-01-L-D-EM2-L-TR
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする