コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMT11T312シリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:359-0691
アズワン品番65-8180-87
内容量1セット(10個)