人工芝用雑草よけシート0.2m×

人工芝用雑草よけシート0.2m× イノベックス(ダイオ化成)

人工芝のつなぎ目部分から出る雑草対策
シートをまっすぐ張りやすい様に、中心に緑のラインが入っています
防草シート

仕様●幅(m):0.2●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3~0.4●色:黒●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:269-9975 アズワン品番67-2201-07 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66899676 253529
650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする