クレンリネスドライヤー

クレンリネスドライヤー セイワ

軽量でカラフルな樹脂製ドライヤー
使い易さを追求した角度設定
ご使用には「クリップ H-CS」と「ニュー・グラスファイバーハンドル HFR-400P(500P)又はクレンリネスハンドルアルミ HA-400P(500P)」が必要です。

仕様●サイズ:幅35cm●重量:145g●材質:ABS樹脂、合成ゴム アズワン品番65-9615-23 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66902318 D-35-2
1,500
1,490
1,639 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする