曜日別特売

業務用ポリ袋

業務用ポリ袋 - 日本サニパック

30枚入りのゴミ袋

仕様●サイズ:650×800×0.030mm●色:白半透明●入数:30枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264812アズワン品番65-8126-93内容量1ケース(20冊×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077767N-4C
11,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする