コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MAGL 150シリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:3●la:1.5●re:0.05●最大切り込み:3.7●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8015
アズワン品番65-8197-81
内容量1セット(5個)