コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G2000010シリーズ

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G2000010シリーズ - サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):1.8●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):3.9●f1:5.8●l1:3.9●Dm_min:10●la:2.00●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.8●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9738アズワン品番65-8198-80内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68085038MB07G2000010R
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする