自転車用ライト/LED EA758HCシリーズ

自転車用ライト/LED EA758HCシリーズ アズワン

点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:56×51×47●重量:約21g●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●使用電池:単4電池×2本●後用●クリップ付き●シートポスト・シートステイ対応 アズワン品番65-9276-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68133837 EA758HC-42
1,340
1,330
1,463 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする