ニッケル水素電池 単3x4本付 充電器セット EA758YGシリーズ

ニッケル水素電池 単3x4本付 充電器セット EA758YGシリーズ アズワン

経済的で、エコロジー。「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
くり返し充電して使える"日本製"充電池。
電池の状態をLEDでお知らせ 乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。
充電器はPSEマーク取得製品です。

仕様●仕様:充電器+単3形×4本●入力電圧:AC100-240V 50-60Hz 8W●出力:DC1.4V●サイズ:68×27×108mm●重量:100g●使用温度範囲:-~35℃●充電可能本数:単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで●急速充電器(4本充電時/2時間) アズワン品番65-9277-34 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68133880 EA758YG-301
4,130
4,120
4,532 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする