除草剤 EA913ACシリーズ

除草剤 EA913ACシリーズ アズワン

最速5分で枯らす ※植物により異なります。
非農耕地用
食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤
種にも効いて発芽させない
かけた場所だけ枯らす
いやなニオイがしないほんのりハーブの香り

仕様●容量:2L●成分:ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5%●有効期間:1.5ヶ月(200mL/m2散布)※使用環境により異なります。 アズワン品番65-9309-25 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136050 EA913AC-32
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする