使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ

使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ アズワン

ミニサイズのカイロです。

仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプ アズワン品番65-9310-77 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136174 EA922AK-81
320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする