スチールカードリング TSKRシリーズ

スチールカードリング TSKRシリーズ TRUSCO

カチッとしたかみ合わせができます。
書類・カードの綴り。

仕様●色:シルバー●内径(mm):30●線径(mm):2.2●材質/仕上:スチールニッケルメッキ●原産国:中国●コード番号:381-5739 アズワン品番65-9770-57 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68162835 TSKR-30
206
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする