樹脂切削固定用両面テープ WT-600シリーズ

樹脂切削固定用両面テープ WT-600シリーズ ホリコー

糊残りしずらい再剥離性粘着剤を使用しています。
基材の強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
透明基材の為、位置合わせが容易です。
樹脂切削加工時に、材料をテーブルに固定。
印版固定用。

仕様●色:透明●幅(mm):25●長さ(m):20●厚さ(mm):0.13●材質/仕上:基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:日本●コード番号:385-7891 アズワン品番67-2235-39 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68355816 WT-600-25
643
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする