時短洗車 JTSシリーズ

時短洗車 JTSシリーズ 那波クリエイト

特殊成分により汚れを浮き上がらせクロスで絡め取り、同時に艶と撥水効果を3週間発揮
洗車のかかる時間と水道料を大幅削減
コーティング施行車にも使えます

仕様●容量:500mL●洗車可能台数:約30台 アズワン品番67-2521-55 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68362010 JTS-500ML
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする