サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ボルト サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト BKSUS六角穴スリムヘッド小ネジ 6×10 400本入 BKSUS六角穴スリムヘッド小ネジ 6×10 400本入 注文コード 寸法(mm)d:M6 寸法(mm)L:10 仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-5302 アズワン品番67-0790-94 内容量1箱(400本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-02-A600-0060X0100-08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68383378 00-02-A600-0060X0100-08 ¥44,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角穴付ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンHS(UNF(ヒラサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) 大里 税込¥417~ ¥379~ HSギザUNF(アンブラコ3/8-24 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-WGOSHOフランジヘッドGOSHOフランジヘッド 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンHS(ウィット(クボミ5/16 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥20,295~ ¥18,450~ ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HSギザUNC(アンブラコ3/8-16X 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ HS(UNC(ボウサキ3/8-16X 大阪魂 税込¥1,003 ¥912 バスケットへ SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 税込¥2,924~ ¥2,658~ HS(UNC(ボウサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ 税込¥5,278 ¥4,798 HSヒラサキ-ホソメP0.75 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ HS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンHS(UNC(ボウサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ プラグ(シズミ(ニッセイ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HS(カクマル(クボミ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSプラグ(4カクアタマPT 大阪魂 税込¥5,097~ ¥4,634~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角穴付ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品