Interface plug-in relay pre-assembled 5

Interface plug-in relay pre-assembled 5 シュナイダーエレクトリック

組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RXG シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。最大スイッチング電圧は 250 V です。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃ DINレール取り付け

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RXG●コード番号:203-5241 アズワン品番65-8086-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558789 RXG23BDPV
5,200
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする