USBコネクタ
仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9146
アズワン品番65-7695-20
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~