コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ

コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9980 アズワン品番65-7706-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601927 2373747-5
1,840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする