基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列 SAMTEC

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき

仕様●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137 アズワン品番65-7687-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67049808 QTS-050-01-L-D-A-GP
2,650
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする