フルリモコン式壁掛け扇風機
リモコン付きで手の届かない高い場所にも設置出来ます。
付属品リモコン、壁掛け用金具(取付ビス2本)、テスト用ボタン電池(CR2025)
質量(kg)2.6
色羽根:透明、ガード:白
羽根枚数5枚
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×300×450
首振○
消費電力(W)(50/60Hz)31/36
機能表示パネル調光機能
風量3段階切替
モードリズム風モード/おやすみモード
色(本体)白
材質(羽根)AS
羽根寸法(cm)30
ガードフラットガード
入タイマー0.5~7.5時間(30分刻み)
切タイマー0.5~7.5時間(30分刻み)
内容量1台