レンジフード横スパイスラック タワー ブラック

レンジフード横スパイスラック タワー ブラック 山崎実業 レンジフード横スパイスラック タワー ブラック 山崎実業 レンジフード横スパイスラック タワー ブラック 山崎実業 レンジフード横スパイスラック タワー ブラック 山崎実業 レンジフード横スパイスラック タワー ブラック 山崎実業

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるスパイスラック。フチ付きなので、安心して小物を収納できます!調節ネジでレンジフードにしっかり固定。

付属品六角レンチ 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約38cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたは、フラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約385 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×9×6.2(調節ネジ含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納部】37.7×5.7×1.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66908837 1796
オープン
1,800
1,980 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする