マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック

マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック 山崎実業 マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック 山崎実業 マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック 山崎実業 マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック 山崎実業 マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ブラック 山崎実業

マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。

取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:シリコーン マグネット ブラック 質量(g)約70(1つあたり) 耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり) 内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66908995 1958
オープン
2,300
2,530 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする