Insta360 バイク撮影セット

Insta360 バイク撮影セット Arashi Vision

Insta360製品用のバイク撮影キット

セット内容ヘビーデューティークランプマウント、フレキシブル粘着マウント(3Mステッカー付き)×2、滑り止めリング×8、六角レンチ、1/4インチ - 2プロングアダプター×2、1/4インチカメラ マウントアダプター、サムスクリュー×3、クランプマウントレンチ 寸法(mm)ヘビーデューティークランプマウント:124×73×53、フレキシブル粘着マウント:66.5×66.5×48 質量(g)ヘビーデューティークランプマウント:272、フレキシブル粘着マウント:40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68045287 CINSAAVY
オープン
8,290
9,119 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする