onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
入力種類シュミットトリガ
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL13.5ns
シュミットトリガー入力あり
内容量1箱(25個)