onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

仕様ロジックタイプ:CMOS 出力電流(A)±10.6 , ±11.4 ピン数(ピン)8 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor 供給電圧(V)18 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ブリッジタイプフルブリッジ ドライバ数1 トポロジーローサイド 高/低サイド依存性シンクロナス 出力数2 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68199104 FAN3122CMX
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする