LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 14畳 調色 ウッドフレーム

LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 14畳 調色 ウッドフレーム アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 14畳 調色 ウッドフレーム アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 14畳 調色 ウッドフレーム アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 14畳 調色 ウッドフレーム アイリスオーヤマ

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます

セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm)565×93 消費電力(W)41 定格電源電圧AC100V 光束(Lm)器具:5800(最大点灯時) 調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra)85 適用畳数~14畳用 発光効率(Lm/W)141.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68536450 CEA14DL-5.0QWFM
オープン
10,900
11,990 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする