LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン

LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調色 プレーン アイリスオーヤマ

シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に

寸法(mm)393×85 消費電力(W)25 定格電源電圧AC100V 光束(Lm)器具:4000 調光方式10/11段階 演色指数(Ra)85 適用畳数~6畳用 発光効率(Lm/W)132 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68536486 CEA6DL-5.0Q
オープン
5,290
5,819 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする