LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン

LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン アイリスオーヤマ

シェードが小さく、高さが低くなることで
圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を
すっきりとした印象に

寸法(mm)393×85 消費電力(W)36 定格電源電圧AC100V 光束(Lm)器具:5200 調光方式10段階 演色指数(Ra)85 適用畳数~12畳用 発光効率(Lm/W)144.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68536477 CEA12D-5.0Q
オープン
6,290
6,919 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする